GEWISS - GEWGW66394 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP44 - GW66394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale - 25 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564133402
Codice prodotto
GEWGW66394
Cod. produttore
GW66394
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio / Finale
Corrente nominale:
25 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
1
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1