AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66396 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 32A - IP44 - GW66396

copiacopia
GEWISS - GEWGW66396 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 32A - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 32 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564133419

Codice prodotto

GEWGW66396

Cod. produttore

GW66396

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

32 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Combibloc ASD da parete, 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 32A - IP44