AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66397 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55 - GW66397

copiacopia
GEWISS - GEWGW66397 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1

  • Tensione nominale - 230/400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564133433

Codice prodotto

GEWGW66397

Cod. produttore

GW66397

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

230/400 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Combibloc ASD da parete, 1 PRESA 2P+T 16A + 1 PRESA 3P+T 16A + 1 PRESA 3P+N+T 16A - IP55