GEWISS - GEWGW66404 COMBIBLOC - CON FONDO - IP44 - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 6H - GW66404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564097308
Codice prodotto
GEWGW66404
Cod. produttore
GW66404
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


