AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66427 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H

copiacopia
GEWISS - GEWGW66427 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564097490

Codice prodotto

GEWGW66427

Cod. produttore

GW66427

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presafissa compatta con interruttore di blocco, senza fondo, IP44, 50/60Hz.