AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66429 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 2P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 9H - GW66429

copiacopia
GEWISS - GEWGW66429 COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 2P+T 16A 480-500V - 50/60HZ 9H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564097513

Codice prodotto

GEWGW66429

Cod. produttore

GW66429

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Nessuno

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Nessuno

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa compatta con interruttore di blocco, 50/60Hz, senza fondo - IP44