AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66456 COMBIBLOC - CON FONDO - IP55 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - GW66456

copiacopia
GEWISS - GEWGW66456 COMBIBLOC - CON FONDO - IP55 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564097728

Codice prodotto

GEWGW66456

Cod. produttore

GW66456

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Interruttore:

Interblocco meccanico

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Prese fisse compatte con fondo con interruttore di blocco a leva lucchettabile in posizione ON/OFF mediante serratura di sicurezza