GEWISS - GEWGW66464 COMBIBLOC - CON FONDO - IP55 - 3P+N+T 32A 480-500V - 50/60HZ 6H - GW66464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011564097803
Codice prodotto
GEWGW66464
Cod. produttore
GW66464
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


