AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66493 QUADRETTO VUOTO VERTICALE COMBIBLOC 3 PRESE - IP44/55 - GW66493

copiacopia
GEWISS - GEWGW66493 QUADRETTO VUOTO VERTICALE COMBIBLOC 3 PRESE - IP44/55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia distanziale

  • Adatto per - CEE 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564098015

Codice prodotto

GEWGW66493

Cod. produttore

GW66493

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia distanziale

Adatto per:

CEE 32 A

Quadretto stagno verticale vuoto per prese fisse compatte protette e stagne. Dotato di guarnizioni per prese COMBIBLOC. La portella è predisposta per la serratura di sicurezza GW40422. • Numero prese IB alloggiabili: 3 COMBIBLOC 16/32A • Numero moduli EN50022: 12 • Numero di flange in dotazione: 1 • Potenza dissipabile: 24W