GEWISS - GEWGW66542 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+T 16A 380 - 415V - 50/60HZ 6H - IP66 - GW66542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564098374
Codice prodotto
GEWGW66542
Cod. produttore
GW66542
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


