GEWISS - GEWGW66585 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA -+T 125A 400V 6H - IP55 - GW66585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco elettrico
Tipo di interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
EAN
8011564110069
Codice prodotto
GEWGW66585
Cod. produttore
GW66585
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco elettrico
Tipo di interruttore:
Interruttore speciale
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Interruttore automatico
Conforme alle norme MIL:
no