AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66595 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - 3P+T 125A 400V 6H - IP55 - GW66595

copiacopia
GEWISS - GEWGW66595 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - 3P+T 125A 400V 6H - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Interruttore - Interblocco elettrico

  • Tipo di interruttore - Interruttore speciale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564110144

Codice prodotto

GEWGW66595

Cod. produttore

GW66595

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Interruttore:

Interblocco elettrico

Tipo di interruttore:

Interruttore speciale

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore automatico differenziale:

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Presa fissa veerticale, da parete, stagna, protezione magnetotermica differenziale, 3P+T 125A 400V 6H - IP55