GEWISS - GEWGW66596 PRESA FISSA VERTICALE - DA PARETE - PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE - 3P+N+T 125A 400V 6H - IP55 - GW66596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco elettrico
Tipo di interruttore - Interruttore speciale
Confezione
1 PZ
EAN
8011564110151
Codice prodotto
GEWGW66596
Cod. produttore
GW66596
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco elettrico
Tipo di interruttore:
Interruttore speciale
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP55
Con interruttore automatico differenziale:
sì
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Altri
Conforme alle norme MIL:
no