GEWISS - GEWGW66806 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - IMPIEGHI GRAVOSI - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 16A 200-250V-50/60HZ 9H - IP66 - GW66806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8011564066045
Codice prodotto
GEWGW66806
Cod. produttore
GW66806
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


