GEWISS - GEWGW66957 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 2P+T 16A 380-415V-50/60HZ 9H - IP66 - GW66957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
6 PZ
EAN
8011564074187
Codice prodotto
GEWGW66957
Cod. produttore
GW66957
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no


