GEWISS - GEWGW66995 PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - CON FONDO -PER MONTAGGIO APPARECCHIATURE MODULARI - IMPIEGHI GRAVOSI - 3P+N+T 32A 480-500V-50/60HZ 7H-IP66 - GW66995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 7 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011564074569
Codice prodotto
GEWGW66995
Cod. produttore
GW66995
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


