AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68021N Q-DIN 20 MODULI - 2 FLANGE IEC 309 63A + 4 FLANGE IEC 309 16/32A - IP65 - GW68021N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza - 560 mm

  • Larghezza - 450 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564744882

Codice prodotto

GEWGW68021N

Cod. produttore

GW68021N

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

560 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero RAL:

7035

Quadro stagno Q-DIN 20 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di IEC 309/IB alloggiabili: 2 IEC 309 63 A - 4 IEC 309 16/32 A • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 2 IEC 16/32A +1 63 A