GEWISS - GEWGW68023N MODULO AGGIUNTIVO Q-DIN - 14 MODULI - IP65 - GW68023N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 14
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564746312
Codice prodotto
GEWGW68023N
Cod. produttore
GW68023N
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
14
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
320 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
241 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
120 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035