GEWISS - GEWGW68031N Q-DIN 5 MODULI - 3 FLANGE IEC 309 16A IP44/67 - IP65 - GW68031N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza - 560 mm
Larghezza - 140 mm
Profondità - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8011564747555
Codice prodotto
GEWGW68031N
Cod. produttore
GW68031N
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza:
560 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero RAL:
7035
Quadro stagno Q-DIN 5 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di calotte: 3 IEC 309 16A IP44/67 • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 1 IEC 16A • Completo di custodia antiurto