AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68202N Q-DIN 10 DBO - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44 - GW68202N

copiacopia
GEWISS - GEWGW68202N Q-DIN 10 DBO - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 220 mm

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564749665

Codice prodotto

GEWGW68202N

Cod. produttore

GW68202N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

25 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

220 mm

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

25 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

1

Profondità:

122.5 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 10 ASD - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44