AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68206N Q-DIN 14 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SBF - IP44 - GW68206N

copiacopia
GEWISS - GEWGW68206N Q-DIN 14 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SBF - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564749702

Codice prodotto

GEWGW68206N

Cod. produttore

GW68206N

Produttore

GEW

Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.