GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN 20 DBO - 4 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SBF 4 FLANGE - IP65 - GW68208N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 50 A
Carico massimo allacciabile - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 450 mm
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564749726
Codice prodotto
GEWGW68208N
Cod. produttore
GW68208N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
50 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
450 mm
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
560 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
50 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
201 mm


