GEWISS - GEWGW68226N Q-DIN 5 DBO - 2 PRESA IEC 309 - IP44 - GW68226N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564749795
Codice prodotto
GEWGW68226N
Cod. produttore
GW68226N
Produttore
GEW
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.