GEWISS - GEWGW68228N Q-DIN 10 DBO - 3 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44 - GW68228N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Carico massimo allacciabile - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564701625
Codice prodotto
GEWGW68228N
Cod. produttore
GW68228N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
1
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
25 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
1
Profondità:
122.5 mm