AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68229N Q-DIN 14 DBO - 5 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44 - GW68229N

copiacopia
GEWISS - GEWGW68229N Q-DIN 14 DBO - 5 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 50 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 320 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564749825

Codice prodotto

GEWGW68229N

Cod. produttore

GW68229N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

50 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

320 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

510 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

50 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

1

Profondità:

157.5 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 14 ASD - 5 PRESE IEC 309 - 1 PRESA CIVILE IT/DE - IP44