AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65 - GW68232N

copiacopia
GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 220 mm

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564847712

Codice prodotto

GEWGW68232N

Cod. produttore

GW68232N

Produttore

GEW

Corrente nominale:

25 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

220 mm

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

435 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

25 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Profondità:

161 mm

Quadro da cantiere Q-DIN 10 ASD - 2 PRESE IEC 309 - IP65