GEWISS - GEWGW68233N Q-DIN 10 DBO - 2 PRESE IEC 309 - IP65 - GW68233N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Carico massimo allacciabile - 6 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 220 mm
Tensione nominale - 400 V
Confezione
2 PZ
EAN
8011564847729
Codice prodotto
GEWGW68233N
Cod. produttore
GW68233N
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Carico massimo allacciabile:
6 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
220 mm
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
1
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
25 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
161 mm