GEWISS - GEWGW68241N Q-DIN 5 DBO - MOBILE E PORTATILE - CABLATO - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 PRESA STANDARD TEDESCO 16A - IP44 - GW68241N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896383
Codice prodotto
GEWGW68241N
Cod. produttore
GW68241N
Produttore
GEW
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.