GEWISS - GEWGW68246N Q-DIN 10 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 1 3P+N+T 16A IEC309 - IP65 - GW68246N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale mobile
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1
Altezza - 435 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896444
Codice prodotto
GEWGW68246N
Cod. produttore
GW68246N
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale mobile
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
220 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:
0
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
0
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:
0
Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di interruttori automatici modulari:
1
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali da 300 mA:
0
Profondità:
96 mm