AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68251N Q-DIN 14 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 2 3P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 32A IEC309 - IP65 - GW68251N

copiacopia
GEWISS - GEWGW68251N Q-DIN 14 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 2 3P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 32A IEC309 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale mobile

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 320 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 0

  • Altezza - 510 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896505

Codice prodotto

GEWGW68251N

Cod. produttore

GW68251N

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale mobile

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

320 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

0

Altezza:

510 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

1

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Profondità:

120 mm

Q-DIN 14 ASC - MOBILE E PORTATILE - CON CAVO E SPINA - 3 2P+T 16A IEC309 + 2 3P+T 16A IEC309 + 1 3P+T 32A IEC309 - IP65