GEWISS - GEWGW68295 COPERCHIO CIECO PER CALOTTA COMBIBLOC - IP55 - GW68295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564764200
Codice prodotto
GEWGW68295
Cod. produttore
GW68295
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Altri
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.