GEWISS - GEWGW68441 TORRETTA DA PAVIMENTO E PIANI DI LAVORO - IP55 - GW68441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564033528
Codice prodotto
GEWGW68441
Cod. produttore
GW68441
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Altri
Torretta da pavimento e piani di lavoro - IP55. Flange contrapposte con superficie liscia ed alveolare per fissaggio di prese interbloccate 16-32A della serie IB: Comibloc, prese orizzontali con fondo IP44 e prese verticali con fondo IP67. • Dimensioni esterne BxHxP (mm): 200x295x180 • Prese IB alloggiabili: 16/32A • Q-DIN installabili: Q-DIN 5 • Privo di alogeni