GEWISS - GEWGW68474 Q-BOX 6 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+N+T 16A + 2 3P+N+T - IP55 - GW68474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 914 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 2
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564068414
Codice prodotto
GEWGW68474
Cod. produttore
GW68474
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
914 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
2
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori automatici modulari:
3
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm