AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68482 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16 A - IP55 - GW68482

copiacopia
GEWISS - GEWGW68482 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16 A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 25 A

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564040724

Codice prodotto

GEWGW68482

Cod. produttore

GW68482

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

25 A

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Quadro da cantiere Q-BOX 4-40A CON SPINA FISSA 3P+N+T 32A - CABLATO - 2 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+T 16A - IP55