GEWISS - GEWGW68483 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 2 3P+T 16A + 1 3P+T 32A - IP55 - GW68483

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 50 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8011564068254
Codice prodotto
GEWGW68483
Cod. produttore
GW68483
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
50 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
3