AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68484 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55 - GW68484

copiacopia
GEWISS - GEWGW68484 Q-BOX 4 - CON SPINA FISSA - CABLATO - 2 2P+T 16A IEC 309 + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 50 A

  • Carico massimo allacciabile - 6 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564068285

Codice prodotto

GEWGW68484

Cod. produttore

GW68484

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

50 A

Carico massimo allacciabile:

6 kVA

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

4

Tensione nominale:

400 V

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Quadri di distribuzione finale Q-box 4 con spina fissa di alimentazione 3P+N+T 63A; In nel quadro 50 A; Magnetotermico generale 4P 63A; Differenziale generale 4P 63A 0.003A classe AC, 1 interruttore MTC 2P 16A per le 2 prese non interbloccate 2P+T 16A 230 V;1 interruttore MTC 3P 16A per la presa interbloccata 3P+N+T 16A 400V;1 interruttore MTC 4P 16A per la presa interbloccata 3P+N+T 16A 400V;1 interruttore MTC 4P 32A per la presa interbloccata 3P+N+T 32A 400V.