GEWISS - GEWGW68493 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+T 16A + 1 3P+T 32A- IP55 - GW68493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale - 64 A
Grado di protezione (IP) - IP55
Tensione nominale - 230/400 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8011564068490
Codice prodotto
GEWGW68493
Cod. produttore
GW68493
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Corrente nominale:
64 A
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
230/400 V
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
80 A