GEWISS - GEWGW68498F Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55 - GW68498F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 636 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1
Tensione nominale - 230/400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011564896055
Codice prodotto
GEWGW68498F
Cod. produttore
GW68498F
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
636 mm
Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:
1
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:
1
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
2
Corrente nominale dell'interruttore principale:
100 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
4
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm