GEWISS - GEWGW68503 FRONTALE CENTRALINO STAGNO 12 MODULI PER Q-BOX - GW68503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564044081
Codice prodotto
GEWGW68503
Cod. produttore
GW68503
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Altri
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.


