GEWISS - GEWGW68511 Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 1 2P+T 32A - IP55 - GW68511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 636 mm
Tensione nominale - 230/400 V
Altezza - 821 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564068322
Codice prodotto
GEWGW68511
Cod. produttore
GW68511
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione finale
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
636 mm
Tensione nominale:
230/400 V
Altezza:
821 mm
Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:
3
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di poli interruttore generale:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
3
Numero di interruttori differenziali da 30 mA:
1
Profondità:
400 mm