GEWISS - GEWGW68538 QUADRO 40 CDK DBO - 410X285X140 - MT+BD 100 A - PORTA TRASPARENTE - GW68538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale - 100 A
Carico massimo allacciabile - 53 kVA
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564895232
Codice prodotto
GEWGW68538
Cod. produttore
GW68538
Produttore
GEW
Modello:
Armadio di distribuzione intermedio
Corrente nominale:
100 A
Carico massimo allacciabile:
53 kVA
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
410 mm
Altezza:
285 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Profondità:
140 mm


