AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68554 PANNELLO PER Q-BOX 4 COMBIBLOC 16/32A IP44/55 - GW68554

copiacopia
GEWISS - GEWGW68554 PANNELLO PER Q-BOX 4 COMBIBLOC 16/32A IP44/55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia distanziale

  • Adatto per - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564743342

Codice prodotto

GEWGW68554

Cod. produttore

GW68554

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia distanziale

Adatto per:

Altri

Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.