AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68563 Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16A - IP55 - GW68563

copiacopia
GEWISS - GEWGW68563 Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 636 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 821 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564895294

Codice prodotto

GEWGW68563

Cod. produttore

GW68563

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

636 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

2

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

2

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Profondità:

400 mm

Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 2 2P+T 16A + 2 3P+T 16A - IP55