GEWISS - GEWGW68716A QMC63C - VUOTO - BIFACCIALE - LATO A 2 PANNELLI LATO B 2 PANNELLI - AZZURRO - GW68716A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564764613
Codice prodotto
GEWGW68716A
Cod. produttore
GW68716A
Produttore
GEW
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .