GEWISS - GEWGW68791 QMC16/63/63X - KIT ILLUMINAZIONE - EMERGENZA P - 16W 230V 50/60 HZ GR10 - GW68791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564195820
Codice prodotto
GEWGW68791
Cod. produttore
GW68791
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Altri
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .