GEWISS - GEWGW68802A QMC125B - CABLATO - MONOFACCIALE - 2 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 16A - IP44 - AZZURRO - GW68802A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564219960
Codice prodotto
GEWGW68802A
Cod. produttore
GW68802A
Produttore
GEW
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .