AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68803W QMC125B - CABLATO - MONOFACCIALE - 1 PRESA 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 32A - IP55 - BIANCO - GW68803W

copiacopia
GEWISS - GEWGW68803W QMC125B - CABLATO - MONOFACCIALE - 1 PRESA 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 32A - IP55 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564219991

Codice prodotto

GEWGW68803W

Cod. produttore

GW68803W

Produttore

GEW

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .