GEWISS - GEWGW68842A QMC16B - CABLATO - MONOFACCIALE - 1 PRESA 2P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A ITA/TED. - IP55 - AZZURRO - GW68842A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564219359
Codice prodotto
GEWGW68842A
Cod. produttore
GW68842A
Produttore
GEW
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .