AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68846W QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 6 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - BIANCO - GW68846W

copiacopia
GEWISS - GEWGW68846W QMC16T - CABLATO - TRASPORTABILE - BIFACCIALE - 6 PRESE 2P+T 16A 2 PRESE CIVILI 10/16A - IP55 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Altri

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 32 A

  • Installazione - Colonna di alimentazione

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564219342

Codice prodotto

GEWGW68846W

Cod. produttore

GW68846W

Produttore

GEW

Protezione:

Altri

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 32 A

Installazione:

Colonna di alimentazione

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di prese CEE 16 A:

Più di 4 prese 16A 3P 230V

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

2

Numero di interruttori automatici modulari:

4

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

Cavo con connettore

Lunghezza del cavo:

5 m

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Bianco

Altezza:

445 mm

Larghezza:

697 mm

Profondità:

346 mm

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .