GEWISS - GEWGW68881A QMC16T ASC - CABLATO - CON CAVO E SPINA - 7 2P+T 16A IEC 309 - IP56 - AZZURRO - GW68881A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564247215
Codice prodotto
GEWGW68881A
Cod. produttore
GW68881A
Produttore
GEW
Serie 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all'uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l'uso del software GWENERGY. Completano la gamma un'offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.